Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25140.021.0150 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/2 lungime, 100BUC | AB2CPR 1LA52

APPROVED VENDOR U25140.021.0150 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/2" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2CPR Model: U25140.021.0150Crucea Ref: 1LA52
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
€79.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5733
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.021.0150 Șurub pentru lemn plat #12 X 1-1/2" lungime, 100 buc.
€79.24 /ambalaj