Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.015.0050 Șurub perforant #7 X 1/2 inch, 100BUC | AB2JBD 1MB44

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Șurub perforant #7 X 1/2 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AB2JBD Model: U28100.015.0050Ref încrucișat: 1MB44 / 155U14
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
€5.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateHex cu fante
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel călit
Mărimea#7
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Șurub perforant #7 X 1/2 inch, 100 buc
€5.67 /ambalaj