Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.019.0075 Șurub perforant #10 X 3/4 inch, 100BUC | AB2JBH 1MB48

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Șurub perforant #10 X 3/4 inch, 100 buc

În stoc
Element: AB2JBH Model: U28100.019.0075Crucea Ref: 1MB48
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
€5.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateHex cu fante
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel călit
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2678
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Șurub perforant #10 X 3/4 inch, 100 buc
€5.69 /ambalaj