Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 Metal Screw Hex #12 2 Inch Length, 100PK | AB2JCW 1MB88

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 12 2 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JCW Model: U28100.021.0200Crucea Ref: 1MB88
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
€27.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.312-0.305 "
Cap Dia.0.432-0.398 "
Inaltimea capului0.155 - 0.139 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€45.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 12 2 inchi lungime, 100 buc.
€27.36 /ambalaj