Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.021.0250 Metal Screw Hex #12 2 1/2 L, 100PK | AB2JCX 1MB89

APPROVED VENDOR U28100.021.0250 Șurub metalic hexagonal #12 2 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JCX Model: U28100.021.0250Ref încrucișat: 1MB89 / 155U35
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
€35.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.432 "
Inaltimea capului0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8532
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0250 Șurub metalic hexagonal #12 2 1/2 L, 100 buc.
€35.02 /ambalaj