Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U28100.025.0200 Șurub metalic hexagonal #14 2 inch lungime, 100PK | AB2JDE 1MB97

APPROVED VENDOR U28100.025.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 14 2 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JDE Model: U28100.025.0200Ref încrucișat: 1MB97 / 155U42
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
€86.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.375-0.367 "
Cap Dia.0.520-0.480 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 14-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0418
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318145020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0200 Șurub metalic hexagonal nr. 14 2 inchi lungime, 100 buc.
€86.35 /ambalaj