Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.031.0150 Sheet Screw Hex 5/16 1 1/2 L, 100PK | AB2JWU 1ME12

APPROVED VENDOR U28100.031.0150 Șurub pentru tablă hexagonală 5/16 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JWU Model: U28100.031.0150Ref încrucișat: 1ME12 / 155U47
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
€30.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.676 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea5 / 16 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0121
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0150 Șurub pentru tablă hexagonală 5/16 1 1/2 L, 100 buc.
€30.37 /ambalaj