Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CNE 1WY40

APPROVED VENDOR U31870.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB4CNE Model: U31870.016.0075Ref. transversală: 1WY40 / 156F39
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
€18.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0075 Surub de foraj #8-18 3/4 L, 100PK
€18.08 /ambalaj