Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37020.137.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1-3/8 Inch, 5PK | AB7EMY 22UH89

APPROVED VENDOR U37020.137.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 1-3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EMY Model: U37020.137.0001Ref. cruce: 22UH89 / 42JU87
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
€55.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.379 "
MaterialOţel
În afara Dia.2.219 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.344 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.137.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 1-3/8 inch, 5 buc.
€55.65 /ambalaj