Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37171.031.0001 Split Lock Washer Xtra Duty Steel 5/16 Inch, 100PK | AA8RGG 19NP37

APPROVED VENDOR U37171.031.0001 Saiba de blocare despicata Xtra Duty Steel 5/16 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA8RGG Model: U37171.031.0001Crucea Ref: 19NP37
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
€8.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.314 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.619 "
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.108 "
TipTaxa suplimentară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2002
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.031.0001 Saiba de blocare despicata Xtra Duty Steel 5/16 inch, 100 buc
€8.89 /ambalaj