Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37180.100.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu 1 inch, 5 buc | AB7ELG 22UH51

APPROVED VENDOR U37180.100.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu de 1 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7ELG Model: U37180.100.0001Crucea Ref: 22UH51
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
€7.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.003 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.7 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.306 "
TipGreu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2426
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.100.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu de 1 inchi, 5 buc.
€7.01 /ambalaj