Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U38160.100.0003 Șaibă apărătoare din oțel gros 1 inch, 5 buc | AB7ECX 22UF68

APPROVED VENDOR U38160.100.0003 Șaibă apărătoare din oțel gros 1 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7ECX Model: U38160.100.0003Ref încrucișat: 22UF68 / 156C74
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
€21.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOţel
În afara Dia.3.5 "
Grosime0.25 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2848
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.100.0003 Șaibă apărătoare din oțel gros 1 inch, 5 buc.
€21.71 /ambalaj