Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38405.056.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 9/16 Inch, 25PK | AA8RTC 19NT74

APPROVED VENDOR U38405.056.0001 Șaibă plată din oțel întărit 9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA8RTC Model: U38405.056.0001Ref. cruce: 19NT74 / 42JY22
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
€9.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.1.156 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.172 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3969
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.056.0001 Șaibă plată din oțel întărit 9/16 inch, 25 buc.
€9.80 /ambalaj