Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 5/8In, 25PK | AA8RTD 19NT75

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Șaibă plată din oțel întărit 5/8 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA8RTD Model: U38405.062.0001Ref. cruce: 19NT75 / 42JY23

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.1 5 / 16 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.219 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6322
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Șaibă plată din oțel întărit 5/8 inchi, 25 buc.
€16.77 /ambalaj