Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT U39681.075.0600 Actif de siguranță 3/4 Diametru | AE6XXM 5VV10

APPROVED VENDOR U39681.075.0600 Ştift de siguranţă 3/4 Diametru

În stoc
Articol: AE6XXM Model: U39681.075.0600Cruce Ref: 5VV10
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
€29.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.741 / -0.746 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime0.125 "
MaterialOţel
Lungime totală7 16 / 23 "
Pin Dia.3 / 4 "
TipSnap Tension Snap
Lungime utilizabilă6"
Sârmă Dia.0.177 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39681.075.0600 Ştift de siguranţă 3/4 Diametru
€29.06 /unitate