Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT U39683.037.0137 Stift de siguranță 2 fire | AE6XNA 5VU67

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Ştift de siguranţă 2 fire snap

În stoc
Articol: AE6XNA Model: U39683.037.0137Crucea Ref: 5VU67
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
€2.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă+ 0.368 / -0.373 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime-0.250 "
MaterialOţel
Lungime totală1 15 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Lungime coadă1.625 "
TipFixare dublă a firului
Lungime utilizabilă1.375 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (rotund)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Ştift de siguranţă 2 fire snap
€2.94 /unitate