Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U43150.025.0001 Șaibă de blocare Split Bronz Se potrivește 1/4, 100PK | AB8FEN 25DN04

APPROVED VENDOR U43150.025.0001 Șaibă de blocare despicată Bronz Se potrivește 1/4, 100PK

În stoc
Articol: AB8FEN Model: U43150.025.0001Crucea Ref: 25DN04
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
€90.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialSilicon Bronz
În afara Dia.0.487 "
Rockwell HardnessB90
Grosime0.062 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1062
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U43150.025.0001 Șaibă de blocare despicată Bronz Se potrivește 1/4, 100PK
€90.36 /ambalaj