Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U48210.008.0025 Șurub mecanic rotund 2-56 X 1/4 L, 100BUC | AB9MCM 2DY59

APPROVED VENDOR U48210.008.0025 Șurub mecanic rotund 2-56 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9MCM Model: U48210.008.0025Ref. cruce: 2DY59 / 127F04
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
€4.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.162 "
Inaltimea capului0.069 "
Tip capRundă
Lungime1 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0238
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.008.0025 Șurub mecanic rotund 2-56 X 1/4 L, 100 buc
€4.27 /ambalaj