Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U48210.011.0050 Suruburi rotunde 4-40 X 1/2 L, 100BUC | AB9MCU 2DY65

APPROVED VENDOR U48210.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9MCU Model: U48210.011.0050Crucea Ref: 2DY65

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.211 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc
€11.59 /ambalaj