Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49876.019.0300 Wood Screw Flat #10X3L, 100PK | AB2CNC 1LA15

APPROVED VENDOR U49876.019.0300 Șurub pentru lemn plat #10X3L, 100UC

În stoc
Articol: AB2CNC Model: U49876.019.0300Ref. cruce: 1LA15 / 163N90
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
€141.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3"
MaterialAlamă
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7204
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.019.0300 Șurub pentru lemn plat #10X3L, 100UC
€141.74 /ambalaj