Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.037.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3-1/4, 10PK | AC8JWR 3AVC2

APPROVED VENDOR U51000.037.0325 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 3-1/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8JWR Model: U51000.037.0325Ref încrucișat: 3AVC2 / 42JZ14
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
€16.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4982
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0325 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-16 X 3-1/4, 10 buc.
€16.90 /ambalaj