Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 4, 5PK | AC8JXY 3AVJ4

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-14 X 4, 5 buc.

În stoc
Articol: AC8JXY Model: U51000.043.0400Cross Ref: 3AVJ4 / 42JZ38
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
€13.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-14 X 4, 5 buc.
€13.35 /ambalaj