Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.050.0425 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 4-1/4, 5PK | AB8UGG 29DN50

APPROVED VENDOR U51000.050.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 4-1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UGG Model: U51000.050.0425Ref. cruce: 29DN50 / 42JZ57
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
€27.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap4.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0425 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 4-1/4, 5 buc.
€27.61 /ambalaj