Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-28 X 5/8, 100PK | AB4DYY 1XE81

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-28 X 5/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AB4DYY Model: U51007.025.0062Ref. cruce: 1XE81 / 42KA63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-28 X 5/8, 100 buc.
€25.66 /ambalaj