VANZATOR APROBAT U51070.037.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 12 picioare | AA2PFR 10W664

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 12 picioare

Post: AA2PFR Model: U51070.037.9999Crucea Ref: 10W664
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€47.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16 x 12 picioare
€47.69 /unitate