VANZATOR APROBAT U51070.056.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 9/16-12 x 6 picioare | AA2PGB 10W673

APPROVED VENDOR U51070.056.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 9/16-12 x 6 picioare

Element: AA2PGB Model: U51070.056.7200Crucea Ref: 10W673
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€119.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9 / 16-12
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8315
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 9/16-12 x 6 picioare
€119.77 /unitate