VANZATOR APROBAT U51070.100.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-8 x 12 picioare | AA2PGQ 10W686

APPROVED VENDOR U51070.100.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-8 x 12 picioare

Element: AA2PGQ Model: U51070.100.9999Crucea Ref: 10W686
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€336.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.100.9999 Tijă filetată din oțel inoxidabil 1-8 x 12 picioare
€336.68 /unitate