Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4In, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Piuliță hexagonală de blocare subțire 1/2-20 3/4 inchi, 50 buc.

În stoc
Element: AB4BTY Model: U51092.050.0001Crucea Ref: 1WU11

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB95 la C35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime3 / 4 "
Dimensiunea cheii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6152
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Piuliță hexagonală de blocare subțire 1/2-20 3/4 inchi, 50 buc.
€54.00 /ambalaj