Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1 1/4L, 100PK | AB8YLA 2AJ94

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 1 1/4L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8YLA Model: U51110.013.0125Ref. cruce: 2AJ94 / 126Y89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 1 1/4L, 100 buc.
€11.48 /ambalaj