Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.016.0087 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 8-32 X 7/8 L, 100BUC | AB9BBW 2AU27

APPROVED VENDOR U51110.016.0087 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 7/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BBW Model: U51110.016.0087Ref încrucișat: 2AU27 / 126Y99
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
€13.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0087 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 7/8 L, 100 buc.
€13.32 /ambalaj