Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Machine Screw Pan 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB4MUP 1ZB41

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4MUP Model: U51122.011.0062Ref. cruce: 1ZB41 / 126W28
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
€6.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/8 L, 100 buc
€6.24 /ambalaj