Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51160.087.0002 Piuliță hexagonală plină 7/8-14 1 5/16 inch, 5PK | AB3YRX 1WB54

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Piuliță hexagonală plină 7/8-14 1 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3YRX Model: U51160.087.0002Ref. cruce: 1WB54 / 42KL28
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
€19.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 Piuliță hexagonală plină 7/8-14 1 5/16 inch, 5 buc.
€19.87 /ambalaj