Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Machine Screw Round 3/8-16 X 1/2 L, 25PK | AB9CBP 2BA80

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9CBP Model: U51213.037.0050Ref. cruce: 2BA80 / 127A22

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€12.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.708 "
Inaltimea capului0.256 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2196
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0050 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1/2 L, 25 buc.
€12.34 /ambalaj