Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Socket Set Screw Cup 2-56 X 3/32, 100PK | AE4TBD 5MNW3

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Cupă cu șurub de fixare 2-56 X 3/32, 100 buc

În stoc
Element: AE4TBD Model: U51260.008.0009Crucea Ref: 5MNW3
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
€30.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.035 "
Dimensiunea unității0.035 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 32 "
Punct Dia.0.039 - 0.047 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0009 Cupă cu șurub de fixare 2-56 X 3/32, 100 buc
€30.30 /ambalaj