Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51260.016.0043 Cupă șurub de fixare 8-32 X 7/16, 100BUC | AE4RQM 5MMR8

APPROVED VENDOR U51260.016.0043 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 7/16, 100 buc

În stoc
Articol: AE4RQM Model: U51260.016.0043Crucea Ref: 5MMR8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.078 "
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală7 / 16 "
Punct Dia.0.760 - 0.870 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85-B95
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0792
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0043 Cupă cu șurub de fixare 8-32 X 7/16, 100 buc
€20.80 /ambalaj