Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51260.037.0075 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 3/4, 50UC | AE4RRY 5MMW1

APPROVED VENDOR U51260.037.0075 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 3/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4RRY Model: U51260.037.0075Ref încrucișat: 5MMW1 / 159Z15
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
€45.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Punct MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessB85-B95
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3596
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.037.0075 Cupă șurub de fixare 3/8-16 X 3/4, 50 buc.
€45.68 /ambalaj