Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.019.0151 Surub plat plat 10-32 X 1 1/2 L, 100BUC | AB8XYE 2AE13

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Șurub plat plat 10-32 X 1 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB8XYE Model: U51300.019.0151Crucea Ref: 2AE13
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
€39.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4644
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0151 Șurub plat plat 10-32 X 1 1/2 L, 100 buc
€39.72 /ambalaj