Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51320.016.0150 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1 1/2L, 100BUC | AB9CJM 2BE30

APPROVED VENDOR U51320.016.0150 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1 1/2L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CJM Model: U51320.016.0150Ref. cruce: 2BE30 / 127A72
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
€23.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.152 "
Tip capOval
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0150 Șurub mecanic oval din oțel inoxidabil 8-32 X 1 1/2L, 100 buc.
€23.14 /ambalaj