Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51410.100.0004 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc | AB7EGA 22UG44

APPROVED VENDOR U51410.100.0004 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EGA Model: U51410.100.0004Ref transversal: 22UG44 / 42KM25
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
€6.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Grosime0.109 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.100.0004 Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc.
€6.27 /ambalaj