Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51411.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-18, 10PK | AD2GKU 3PDH9

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-18, 10PK

În stoc
Element: AD2GKU Model: U51411.062.0002Ref încrucișat: 3PDH9 / 42KM36
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
€21.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
tempPână la 250 F.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3771
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/8-18, 10PK
€21.82 /ambalaj