Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51422.087.0002 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 7/8-14, 5PK | AB6YVZ 22RW48

APPROVED VENDOR U51422.087.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 7/8-14, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YVZ Model: U51422.087.0002Ref. transversal: 22RW48 / 42KM61
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
€234.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2214
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.087.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon din oțel inoxidabil 7/8-14, 5 buc.
€234.33 /ambalaj