Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51530.018.0075 Saibă pentru aripi 18-8 Oțel inoxidabil #10, 50UC | AA8RNT 19NR88

APPROVED VENDOR U51530.018.0075 Șaibă pentru aripi 18-8 oțel inoxidabil #10, 50 buc

În stoc
Element: AA8RNT Model: U51530.018.0075Ref. cruce: 19NR88 / 156A98
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
€6.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.047 "
TipAmortizor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.018.0075 Șaibă pentru aripi 18-8 oțel inoxidabil #10, 50 buc
€6.69 /ambalaj