Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51530.018.0125 Șaibă pentru aripi Standard din oțel inoxidabil #10, 50PK | AB7DZX 22UE81

APPROVED VENDOR U51530.018.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil #10, 50 buc

În stoc
Articol: AB7DZX Model: U51530.018.0125Ref. cruce: 22UE81 / 156C04
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
€17.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.7 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.018.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil #10, 50 buc
€17.88 /ambalaj