Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51566.031.0037 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil 5/16-24 X 3/8, 100BUC | AB8NLT 26LE60

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil 5/16-24 X 3/8, 100 buc.

În stoc
Element: AB8NLT Model: U51566.031.0037Ref. cruce: 26LE60 / 42KN70

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€50.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5256
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51566.031.0037 Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil 5/16-24 X 3/8, 100 buc.
€50.02 /ambalaj