Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51705.025.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon Oțel inoxidabil 1/4-20, 50UC | AB6YQY 22RV52

APPROVED VENDOR U51705.025.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon din oțel inoxidabil 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Element: AB6YQY Model: U51705.025.0001Ref. cruce: 22RV52 / 42KN71
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
€54.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.025.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon din oțel inoxidabil 1/4-20, 50 buc.
€54.87 /ambalaj