Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51705.100.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 1-8, 5PK | AB8UPA 29DR56

APPROVED VENDOR U51705.100.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 1-8, 5PK

În stoc
Element: AB8UPA Model: U51705.100.0001Ref încrucișat: 29DR56 / 42KN79
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
€98.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.124 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6894
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.100.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 1-8, 5PK
€98.58 /ambalaj