Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51730.050.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/2-13, 10BUC | AD7MNN 4FJF3

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/2-13, 10 buc.

În stoc
Articol: AD7MNN Model: U51730.050.0001Ref încrucișat: 4FJF3 / 42KP01
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
€9.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.050.0001 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 1/2-13, 10 buc.
€9.79 /ambalaj