Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51900.037.0300 Hex Lag Screw Stainless Steel 3/8 X 3 L, 10PK | AC8KFK 3AWX6

APPROVED VENDOR U51900.037.0300 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 3 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8KFK Model: U51900.037.0300Crucea Ref: 3AWX6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime3"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.373
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0300 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 3 L, 10 buc.
€27.08 /ambalaj