Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51915.025.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/4-20, 50PK | AB8NZJ 26LH40

APPROVED VENDOR U51915.025.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8NZJ Model: U51915.025.0001Ref. cruce: 26LH40 / 42KP27
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
€32.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1539
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.025.0001 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/4-20, 50 buc.
€32.62 /ambalaj