Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51960.031.0002 Hex Locknet Conical Top Lock 5/16-24, 50PK | AB8NZT 26LH48

APPROVED VENDOR U51960.031.0002 Blocare superioară conică hexagonală 5/16-24, 50PK

În stoc
Articol: AB8NZT Model: U51960.031.0002Ref. cruce: 26LH48 / 42KP39
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
€120.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime21 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2232
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.031.0002 Blocare superioară conică hexagonală 5/16-24, 50PK
€120.70 /ambalaj